シェーカー

シェーカー - IKAシェーカー - IKAシェーカー - IKAシェーカー - IKA
電源AC100~240V 50/60Hz内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
回転数(min-1[r.p.m])
ローラー数
アズワン品番
タイマー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21332246Roller 6 basic240×115×54530(固定)6本2-9891-01
285,000
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21332255Roller 6 digital240×115×5455~806本2-9891-021秒~99.9時間
295,000
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
21332264Roller 10 basic380×115×54530(固定)10本2-9891-03
348,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
21332273Roller 10 digital380×115×5455~8010本2-9891-041秒~99.9時間
358,000
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする