IKA
電子制御攪拌機
仕様
最大トルク(cm):20N・、撹拌容量(H2O)(L):20、粘度範囲(Pa):10000m・s、モーター入力/出力:176/125W、支持アーム(mm):Φ16・長さ220
質量(kg)
4.7
回転数(min
-1
[r.p.m])
150~6000
電源
AC115V 50/60Hz
電源コード(m)
1.8
サイズ(mm)
86×208×325
アズワン品番
1-9944-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21332675
ハイスピードデジタル
¥
400,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください