曜日別特売

ジルコニアボール

ジルコニアボール - アズワンジルコニアボール - アズワンジルコニアボール - アズワン

トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。

用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料質量(kg)1硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)(平均結晶)0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2 (含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/mLヤング率(GPa)210~220内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21333628-5
27,300
27,200
29,920(税込)
当日出荷
21333637-3
28,200
28,100
30,910(税込)
12日以内出荷
21333646-2.35
28,300
28,017
30,819(税込)
5日以内出荷
返品不可
21333655-2.5
28,300
28,017
30,819(税込)
5日以内出荷
返品不可
21333664-2
28,500
28,400
31,240(税込)
翌々日出荷
21333673-1.75
28,400
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
21333682-1.5
28,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
21333698-1.25
28,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21333707-1
29,100
29,000
31,900(税込)
当日出荷
21333716-0.8
29,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
21333725-0.65
29,900
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
21333734-0.5
30,200
30,100
33,110(税込)
当日出荷
21333743-0.4
32,900
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
21333752-0.3
34,300
34,200
37,620(税込)
翌々日出荷
21333768-0.2
57,200
57,100
62,810(税込)
17日以内出荷
返品不可
21333777-0.1
68,400
68,300
75,130(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする