三角フラスコ振盪盤

三角フラスコ振盪盤 - アズワン
外寸(mm)470×460内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
型番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213348367F-500三角フラスコ振盪盤(フラスコ500×16個用)7F-5002-4659-15
75,000
74,900
82,390(税込)
23日以内出荷
返品不可
213348457F-100三角フラスコ振盪盤(フラスコ100×30個用)7F-1002-4659-12
82,000
81,900
90,090(税込)
23日以内出荷
返品不可
213348547F-200三角フラスコ振盪盤(フラスコ200×25個用)7F-2002-4659-13
82,000
81,900
90,090(税込)
23日以内出荷
返品不可
213348637F-300三角フラスコ振盪盤(フラスコ300×20個用)7F-3002-4659-14
82,000
81,900
90,090(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする