米山薬品工業
試薬エチルアルコール
名称
試薬エチルアルコール
成分
エチルアルコール(C
2
H
5
OH)
容量(L)
3
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
2-5963-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
3000mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21335886
30037
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください