曜日別特売

試薬塩化カリウム

試薬塩化カリウム - 米山薬品工業試薬塩化カリウム - 米山薬品工業
(2件のレビュー)
質量(g)500化学組成KClアズワン品番2-5963-03危険物の類別非危険物内容量1個(500g)
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
213358951434
1,700
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21335895
2019-05-31
用途: 土壌分析ECの標準溶液
その他業種

入手困難な標準塩化カリウムの代用として、十分な品位を持っています。唯、8g位しか必要ないので、25g瓶があってもよい。もっとも、あまったら、高価なカリ肥料として使えますが、・・。

対象商品 : 21335895
2017-12-07
用途: 金属処理の下準備
ミヤシタレーシング

普通に使用できます。 他の商品と注文すれば送料無料なので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする