試薬

試薬 - 米山薬品工業試薬 - 米山薬品工業
(2件のレビュー)
危険物の類別非危険物
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2133594741801個(25g)フェノールフタレイン
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
2133597419741個(500mL)N/50(0.02mol/L)硝酸銀溶液
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
2133596550261個(500g)リン酸二水素カリウム
2,100
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 写真制作のため
サービス業

写真の実験のため購入。量が多いため重宝できそうです。使用してみましたが、まだ良し悪しの判断ついておらず。ですが、普通に使えました。

対象商品 : 21335938
2017-04-11
用途: 分析
梅津酒造有限会社

分析に毎日のように使用しています。安価で助かります。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
4が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする