アズワン
レジオネラ属菌自主検査キット本体
仕様
検出範囲(mL):50CFU/100~1000CFU/100、原理:イムノクロマト法、定格運転時間:60分、バケット材質:ステンレス(SUS304)
質量(kg)
ろ過装置/約287g、バケット/約3、電源ボックス/約610g
電圧
入力/7.2V/2A、出力/DC10V/1A
電源
ニッケル水素充電池(内蔵)
電源コード(m)
2
サイズ(mm)
ろ過装置/Φ120×171(突起部含む)、バケット/460×315×300、電源ボックス/160×90×58
アズワン品番
1-7294-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21336315
-
¥
96,000
¥
95,900
¥
105,490
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください