鈴幸商事
超耐熱ポリイミド成形体
材質
全芳香族系ポリイミド樹脂
熱変形温度(℃)
500
吸水率(%)
【48Hrs】0.0012、【平衡】0.40
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338038
-
5
¥
14,300
取扱い終了
返品不可
21338047
-
10
¥
22,800
取扱い終了
返品不可
21338056
-
15
¥
34,000
取扱い終了
返品不可
21338065
-
20
¥
48,300
取扱い終了
返品不可
21338074
-
25
¥
65,300
取扱い終了
返品不可
21338083
-
30
¥
90,800
取扱い終了
返品不可
21338092
-
35
¥
115,800
取扱い終了
返品不可
21338108
-
40
¥
141,000
取扱い終了
返品不可
21338117
-
45
¥
168,300
取扱い終了
返品不可
21338126
-
50
¥
201,500
取扱い終了
返品不可
21338135
-
150
¥
491,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください