鈴幸商事
鈴幸商事の 研究関連用品・実験用必需品
鈴幸商事の 実験研究用素材
鈴幸商事の 実験研究用パイプ/丸棒
超耐熱ポリイミド成形体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21338056
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
径(Φmm)
15
材質
全芳香族系ポリイミド樹脂
寸法(Φ×mm)
15×150
熱変形温度(℃)
500
吸水率(%)
【48Hrs】0.0012、【平衡】0.40
アズワン品番
3-3212-03