アズワン
クリーンストッカー
材質
本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
キャスター(mm)
Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
棚板耐荷重(kg)
20/枚
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡し商品となります。 トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は対応できません。※据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
型番
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21342195
CS-SI
ステンレス製パンチング棚板×4枚
約34
CS-SI
560×483×1486
3-2012-11
¥
356,000
¥
355,000
¥
390,500
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
21342204
CS-WI
ステンレス製パンチング棚板×8枚
約52
CS-WI
1138×483×1486
3-2012-12
¥
461,000
¥
460,000
¥
506,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000