アルファーミラージュ
高精度電子比重計
仕様
比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定
付属品
ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防
質量(kg)
2.8
電源
AC100~240V 50/60Hz
測定方法
水中置換(懸架)方法
インターフェース
RS-232C
サイズ(mm)
190×260×200
アズワン品番
2-2030-01
秤量(g)
0.001(0.0001/補助表示)~300
内容量
1個
注意
※本体は固体・紛体・液体の比重測定が可能。
※液体の場合には液体比重測定セット(品番:20860369)の購入が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21342222
MDS-300
¥
218,000
¥
217,000
¥
238,700
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください