曜日別特売
モノタロウ

中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm

中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm - モノタロウ

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。

仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300内容量1台
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07282116MBL-43S3-C-300ライトグリーン3955480120032
14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
07282125MBL-43M3-C-300ライトグリーン3955620120037
17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
07282134MBL-43K3-C-300ライトグリーン3955700120042
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
07282143MBL-43L3-C-300ライトグリーン3955910120050
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
07282152MBL-46S3-C-300ライトグリーン31855480120055
24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
07282161MBL-46M3-C-300ライトグリーン31855620120064
27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
07282177MBL-46K3-C-300ライトグリーン31855700120074
29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
07282186MBL-46L3-C-300ライトグリーン31855910120086
35,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08245781MBL-44S3-C-300ライトグリーン31255480120040
18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08245797MBL-44M3-C-300ライトグリーン31255620120046
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08245806MBL-44K3-C-300ライトグリーン31255700120053
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08245815MBL-44L3-C-300ライトグリーン31255910120062
25,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08245824MBL-45S3-C-300ライトグリーン31555480120048
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08245833MBL-45M3-C-300ライトグリーン31555620120055
22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08245842MBL-45K3-C-300ライトグリーン31555700120063
26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
08245851MBL-45L3-C-300ライトグリーン31555910120074
29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509207MBL-43S3-C-300ホワイトグレー3955480120032
14,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509216MBL-43M3-C-300ホワイトグレー3955620120037
17,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509225MBL-43K3-C-300ホワイトグレー3955700120042
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509234MBL-43L3-C-300ホワイトグレー3955910120050
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509243MBL-46S3-C-300ホワイトグレー31855480120055
24,980
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509252MBL-46M3-C-300ホワイトグレー31855620120064
27,980
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509268MBL-46K3-C-300ホワイトグレー31855700120074
29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509277MBL-46L3-C-300ホワイトグレー31855910120086
35,980
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509365MBL-44S3-C-300ホワイトグレー31255480120040
18,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509374MBL-44M3-C-300ホワイトグレー31255620120046
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509383MBL-44K3-C-300ホワイトグレー31255700120053
21,980
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509392MBL-44L3-C-300ホワイトグレー31255910120062
25,980
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509408MBL-45S3-C-300ホワイトグレー31555480120048
19,980
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509417MBL-45M3-C-300ホワイトグレー31555620120055
22,980
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509426MBL-45K3-C-300ホワイトグレー31555700120063
26,980
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
18509435MBL-45L3-C-300ホワイトグレー31555910120074
29,980
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
1年間返品保証
地域運賃
お客様組立品
11195917MBL-43K3-C【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)300ライトグリーン3955700120042
19,900
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
12211538MBL-43K3-C【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)300ライトグリーン3955700120042
19,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする