ムラテック
KDS スライドラック
本体前面に出っ張りがないため、最小スペースでの設置が可能になります。また、シェルフ前に作業スペースが確保でき、足元が安全です。独自のベアリング機構により人手で簡単にスライド可能です。
用途
金型や治具などの様々な重量物の保管管理に。
均等積載量(kg/段)
1000
奥行(mm)
820
高さ(mm)
2020
間口(mm)
1430
棚段数(段)
(スライド棚)3、(固定棚)1
材質
スチール
タイプ
連結型
最大積載量(kg/台)
4000
棚板調整ピッチ(mm)
50
内容量
1台
注意
※車上渡しにはフォークリフトが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(kg)
棚板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08530262
SSR10-2012-3FR
452-8441
800
396
(スライド棚)805×1130、(固定棚)815×1295
¥
827,000
¥
819,800
¥
901,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
08530287
SSR10-2012-3HR
452-8468
500
217
(スライド棚)795×1200、(固定棚)815×1295
¥
561,000
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。