曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M1.5型(150kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO
グレー棚段数4棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806内容量1セット
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16286813M1.5-6334K2B4903304180627.8
32,400
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16286838M1.5-6344K2B4903454180632.4
36,000
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16286856M1.5-6364K2B4903604180637.3
39,720
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16286874M1.5-6434K2B41203304180633.4
37,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16286892M1.5-6444K2B41203454180638.9
41,560
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16286917M1.5-6464K2B41203604180644.6
45,960
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16286935M1.5-6534K2B41460304180639.1
42,120
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16286953M1.5-6544K2B41460454180645.4
47,160
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16286978M1.5-6564K2B41460604180655.7
55,240
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16286996M1.5-6634K2B41803304180653.2
50,440
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287014M1.5-6644K2B41803454180660
57,320
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287032M1.5-6664K2B41803604180668.3
65,640
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする