軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付)

軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 連結型(200kgタイプ、高さ1800mm、4段うち傾斜2段タイプ、前あたり付) - TRUSCO
グレー仕様傾斜2段タイプ連結型棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1807均等積載量(kg/段)200均等耐荷重(kg/台)1500均等耐荷重(kg/段)200内容量1セット
注意
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16287118M2-6334K2B15004(うち傾斜2)902309180781625.2スチール
33,140
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287136M2-6344K2B15004(うち傾斜2)902459180781629.6スチール
36,760
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287154M2-6364K2B15004(うち傾斜2)902609180781634.3スチール
40,440
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287172M2-6434K2B15004(うち傾斜2)12023091807111630.6スチール
37,980
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287197M2-6444K2B15004(うち傾斜2)12024591807111635.9スチール
42,560
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287215M2-6464K2B15004(うち傾斜2)12026091807111641.4スチール
46,920
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287233M2-6534K2B15004(うち傾斜2)15023091807141636スチール
43,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287258M2-6544K2B15004(うち傾斜2)15024591807141642.2スチール
48,160
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287276M2-6564K2B15004(うち傾斜2)15026091807141652.2スチール
56,200
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287294M2-6634K2B15004(うち傾斜2)18023091807171644.4スチール
51,340
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287312M2-6644K2B15004(うち傾斜2)18024591807171648スチール
58,240
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287337M2-6664K2B15004(うち傾斜2)18026091807171664.6スチール
66,520
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする