モノタロウ

平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし

平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし - モノタロウ
(88件のレビュー)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。また車輪はゴム製なのでPP+PVC製の樹脂キャスターと比較して音が出にくくなっています。

材質(本体)ラワン合板材質(車輪)ゴム表面処理上面ニス塗装使用キャスター自在車×4個持ち手穴(mm)125×35騒音対策あり内容量1台
関連資料:(0.4MB)
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
ご注文数量によって分納になる場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
車輪径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250328MD-3045R-N10030045011075
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
21250337MD-4560R-N10045060011075
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21250328MD-3045R-N53471819-MD-3045R-N 平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 53471819平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ1台
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21250337MD-4560R-N53471828-MD-4560R-N 平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手 モノタロウ 53471828平台車 木製 ゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手モノタロウ1台
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:88
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21250337
2022-12-01
用途: タイヤその他荷物の保管時の移動用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャスターの耐久性がいまいちかもしれません。 少し使うとキャスターの回転が鈍くなったものが5台中2台ほどある。

対象商品 : 21250337
2021-11-18
用途: トラクター用草刈り機の運搬
不動産業

必要にして十分な品質だと思います。問題ありません。大活躍してます。

対象商品 : 21250337
2020-10-15
用途: 倉庫の荷物移動時

商品説明にあるとおり、タイヤの音がほかの製品より静かです。タイヤの材質のおかげで嫌な振動も軽減できていると思われます。さらにキャスタのベアリング部分に、追加で注油するとスムーズに運搬できました。

対象商品 : 21250337
2020-12-13
用途: 作業スペースの整頓
その他業種

棚の最下段のスペースの床に使用しています。重たいものの取り出しがスムーズにできるようになり、満足しています。

対象商品 : 21250337
2020-09-30
用途: 自動車のタイヤ運搬
サービス業

タイヤ運搬は年に数回しか使用しないので収納しておく際にも大き過ぎず、タイヤを載せるのには丁度良い大きさで、価格も安価なため購入して良かったと思います。

対象商品 : 21250328
2020-08-12
用途: 物を置く
尚工房製造業

物を置いたり動かす時便利です
棚に台車を利用して片付けやすいです

対象商品 : 21250328
2020-07-07
用途: 手作業の現場で2台使って重量物の運搬に

キャスターがゴムなので防水シートの上で使うのに購入。自作の鋼板で作った物より軽いので現場に持ち込みが容易。

対象商品 : 21250346
2020-04-13
用途: 商品の一時置場として

台車に穴が空いてますので、そこに手作りの棒を掛け引っ張って移動させますが、もう片方(長さが短い方)にも穴が空いてれば最高です。
他社製品にありますが、そっちの方が引っ張って移動させやすいのです
車輪はゴムに限ります、プラは振動がひどいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
21250346 木製平台車(ゴム車輪/すべり止めなし)
この商品が手元にあります。
キャスターだけの取扱いありますでしょうか。
回答:
適合するキャスターのみのお取扱いはございませんでした。
対象商品:
21250346
2021-02-19

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする