曜日別特売
モノタロウ

平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め

平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め - モノタロウ平台車 木製 PP+PVC車輪 全面すべり止め - モノタロウ
(12件のレビュー)

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。

材質(車輪)PP+PVCブレーキ有無なしキャスター自在車×4個表面処理上面ニス塗装材質(すべり止め)合成ゴム持ち手穴(mm)125×35材質(荷台)ラワン合板スタッキング可否不可連結可否不可内容量1台
注意
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。※必ず台車の中央部分に積載して下さい。※人の手による運搬用のみで使用して下さい。※動力での牽引はしないで下さい。※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250416MDS-3045-N100450×3001153グリーン(マット)
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21250425MDS-4560-N100600×4501155グリーン(マット)
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
21250434MDS-6090-N100900×60015012.3グリーン(マット)
6,798
7,478(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21250434
2025-08-19
用途: 制御盤 搬送時
製造業

2台目なのですが キャスターがストッパー付きがないので
別にストッパー付きキャスターを購入して 自分で取り替えました。
ストッパー付きのキャスターの物があればよかったので
やや不満にさせて頂きました。

対象商品 : 21250416
2023-12-22
用途: 荷物運びに利用

木製でしっかりしています連結できればいろんな用途に利用出来そう

対象商品 : 21250416
2021-07-22
用途: 金魚の水槽を置いてる
卸売・小売業

台車と同じ大きさの水槽を置いています。台車なので移動ができて水換えが楽になりました。しっかりした滑り止めが貼ってあるので転倒の心配もありません。

対象商品 : 21250416
2021-09-14
用途: コピー用紙(箱入)置き
製造業

女性には重くて大変だった箱からの取出しや掃除の時の移動がとても楽になりました。

対象商品 : 21250416
2019-04-12
用途: 小型重量物の移動など
鮨・旬の味 弥七

室内フローリングの上を使用するため、ベアリングのゴロつき音が気になる

対象商品 : 21250425
2018-12-08
用途: 重量物の移動時
サービス業

金庫などの重量物の移動に最適です。ホームセンターなどの商品は耐荷重が少ないものもありますが、こちらの商品は耐荷重も十分でコストパフォーマンスは最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 21250425
2018-06-29
用途: 折り畳みケースの運搬
教育・研究機関

シンプルかつ使いやすい形状。表面の滑り止めも効果的。台車だけの持ち運びも軽くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 21250416
2018-03-28
用途: 100Lドラム缶の移動用

100Lのドラム缶を載せてもビクともしませんでした。軽々と移動できるようになって快適です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする