曜日別特売

AGパワーセミロングドリル

AGパワーセミロングドリル - NACHI(不二越)

耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。
ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。

材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク内容量1本
全97種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
97種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21250477AGPSLSD1.012648
1,920
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
21250486AGPSLSD1.11.12850
2,250
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
21250495AGPSLSD1.21.23052
2,130
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
21250504AGPSLSD1.31.33052
2,250
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
21250513AGPSLSD1.41.43355
2,250
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
21250522AGPSLSD1.51.53355
2,160
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
21250538AGPSLSD1.61.63558
2,310
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
21250547AGPSLSD1.71.73558
2,540
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
21250556AGPSLSD1.81.83862
2,410
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
21250565AGPSLSD1.91.93862
2,410
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
21250574AGPSLSD2.024166
1,990
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
21250583AGPSLSD2.12.14166
2,870
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
21250592AGPSLSD2.22.24470
2,870
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
21250608AGPSLSD2.32.34470
2,610
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
21250617AGPSLSD2.42.44774
2,870
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
21250626AGPSLSD2.52.54774
2,610
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
21250635AGPSLSD2.62.64774
2,610
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
21250644AGPSLSD2.72.75179
2,610
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
21250653AGPSLSD2.82.85179
2,760
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
21250662AGPSLSD2.92.95179
2,610
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
21250678AGPSLSD3.035179
2,610
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
21250687AGPSLSD3.13.15584
3,120
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
21250696AGPSLSD3.23.25584
3,120
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
21250705AGPSLSD3.33.35584
3,120
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
21250714AGPSLSD3.43.46091
3,120
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
21250723AGPSLSD3.53.56091
3,120
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
21250732AGPSLSD3.63.66091
3,470
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
21250748AGPSLSD3.73.76091
3,470
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
21250757AGPSLSD3.83.86496
3,470
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
21250766AGPSLSD3.93.96496
3,470
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
21250775AGPSLSD4.046496
3,470
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
21250784AGPSLSD4.14.16496
3,870
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
21250793AGPSLSD4.24.26496
3,870
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
21250802AGPSLSD4.34.369102
3,870
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
21250818AGPSLSD4.44.469102
3,870
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
21250827AGPSLSD4.54.569102
3,870
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
21250836AGPSLSD4.64.669102
4,370
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
21250845AGPSLSD4.74.769102
4,370
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
21250854AGPSLSD4.84.874108
4,370
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
21250863AGPSLSD4.94.974108
4,370
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
21250872AGPSLSD5.0574108
4,370
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
21250888AGPSLSD5.15.174108
5,660
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
21250897AGPSLSD5.25.274108
5,660
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
21250906AGPSLSD5.35.374108
5,660
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
21250915AGPSLSD5.45.480116
5,660
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
21250924AGPSLSD5.55.580116
5,660
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
21250933AGPSLSD5.65.680116
5,710
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
21250942AGPSLSD5.75.780116
5,710
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
21250958AGPSLSD5.85.880116
5,710
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
21250967AGPSLSD5.95.980116
5,710
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする