曜日別特売

リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用

リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 - 河原

低床式。
2点押ボタン方式です。
油圧ユニットは、圧力補償付きのバルブを使用していますので、積載重量が変化しても、下降速度をほぼ一定に保つことができます。(0.4KWを除く)

積載荷重(kg)500電動機(kW)0.4内容量1台
注意
※スイッチが2点押ボタン方式です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
スイッチ
テーブル寸法(mm)
最高高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21252367K-05044001252点押しボタン600×900550
290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21252385K-0506600140フートスイッチ600×1050750
291,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21252394K-0506B6001552点押しボタン800×1050750
295,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21252412K-05088001552点押しボタン700×1200950
299,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21252428K-0508B8001702点押しボタン1000×1200950
306,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21252437K-051010002102点押しボタン700×14501150
317,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21252446K-0510B10002302点押しボタン1000×14501150
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21252376K-0504B4001402点押しボタン800×900550
290,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21252455K-051212002402点押しボタン700×17101365
333,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
21252464K-0512B12002602点押しボタン1000×17101365
337,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21252367K-050411094922K-0504K-0504 リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11094922リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
339,800
税込373,780
重複のため
21252385K-050611094947K-0506K-0506 リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11094947リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
339,800
税込373,780
重複のため
21252394K-0506B11094956K-0506BK-0506B リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11094956リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
339,800
税込373,780
重複のため
21252412K-050811094965K-0508K-0508 リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11094965リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
339,800
税込373,780
重複のため
21252428K-0508B11094974K-0508BK-0508B リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11094974リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
339,800
税込373,780
重複のため
21252437K-051011094983K-0510K-0510 リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11094983リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
369,800
税込406,780
重複のため
21252446K-0510B11094992K-0510BK-0510B リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11094992リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
379,800
税込417,780
重複のため
21252376K-0504B11094938K-0504BK-0504B リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11094938リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
339,800
税込373,780
重複のため
21252455K-051211095008K-0512K-0512 リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11095008リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
399,800
税込439,780
重複のため
21252464K-0512B11095017K-0512BK-0512B リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用 河原 11095017リフトテーブル 太郎ちゃんシリーズ 500kg用河原1台
399,800
税込439,780
重複のため

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする