胴ベルト(安全帯用) 鉄バックルベルトのみ

胴ベルト(安全帯用) 鉄バックルベルトのみ - ツヨロン(藤井電工)
ダークレッド胴ベルト幅(mm)50仕様安全帯用胴ベルトのみ種類鉄スライドバックル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴ベルト長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21253532UB-L90N-DR-JAN-BP1200
2,600
取扱い終了
21253548UB-L90N-DR-L-JAN-BP1400
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする