棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン

棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン - BEST(ベスト)[金物]
(9件のレビュー)

ねじ込みタイプ。

用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。内容量1パック(4個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
直径(mm)
径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21252683N-240M6(メン)8(棚受部)8
360
359
395(税込)
当日出荷
21252692N-241M8(メン)12(棚受部)12
780
779
857(税込)
当日出荷
21252726N-244W1/4(メン)8(棚受部)8
270
269
296(税込)
当日出荷
21252595N-225W1/4(メン)9(棚受部)9
320
319
351(税込)
当日出荷
21252735N-245W1/4(メン)10(棚受部)10
290
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21252595
2024-06-20
用途: アロマペンダント用
運輸・通信業

アロマペンダント用に、雄ネジに穴をあけて使っています。

対象商品 : 21252595
2024-02-22
用途: 書棚の補強

ねじ込みがスムースなものと引っかかるものとあって当たり外れがあったが、作りはしっかりとしていて、安心出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 21252726
2021-01-27
用途: 食器棚の追加
サービス業

今付いている棚ダボと同じサイズのこちらを使用し、食器棚の棚を増やしました。
入数も少なめで安価で助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 21252683
2020-10-10
用途: マンションの移動棚用で購入しました。
製造業

8mm径で棚受け部があと3mm程長ければベストでした。使えるので満足しています。少ない個数でも注文出来るので無駄がないですね。

1が参考にしています
対象商品 : 21252683
2019-01-15
用途: DIYで作成する本棚の可動棚用のダボとして使用

メンについては、下穴に楽に打ち込めるので良いのですが、オンの出が
6㎜なので、もう少しで寸法が大きいとDIYでの精度でも安心して
使えるのではないでしょうか。
(棚板幅が多少短くなり、側板とのクリアランスが大きくなってしまった
時に、掛りが少ないので、やや不安です)

3が参考にしています
対象商品 : 21252595
2019-02-04
用途: 可動棚の必須品
サービス業

品質が良く、ネジピッチ、メッキ 処理等申し分ありません
何回もリピートしています

1が参考にしています
対象商品 : 21252692
2018-04-29
用途: 可動棚に。

使ってみました。ホームセンター物より凹の絞り角度が緩く出来ています(接触面積が大きくなるので丈夫かもしれません)。下穴は11.5㎜でちょうど良い感じです。堅木の場合もう少し大きめの穴が良いかもしれません。また、ボンドを入れて使うことをおすすめします。後で緩むことが少なくなりますので。

対象商品 : 21252692
2018-01-22
用途: 自作のオーディオラックの棚板を、可動式にする為に購入した。
サービス業

頑丈に出来ており、最大13kgくらいの機器を乗せる予定だが、重量物にも安心感がある。
また、見た目にも美しいので買って良かったと思っている。
尚、下穴サイズが記載されていると親切、私は11.5mmで開けたが丁度良かった。(桧無垢板25mm)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする