棚ダボ ねじ込みタイプ 10ミリ×M6

棚ダボ ねじ込みタイプ 10ミリ×M6 - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ 10ミリ×M6 - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ 10ミリ×M6 - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ ねじ込みタイプ 10ミリ×M6 - BEST(ベスト)[金物]

ねじ込みタイプ。

用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。ねじ径M6直径(mm)(メン)10径(mm)(棚受部)10内容量1パック(4個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21252638N-232チョコ
120119
119
131(税込)
9日以内出荷
返品不可
21252647N-233クリーム
120119
96
アウトレット
106(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする