BEST(ベスト)[金物]
棚ダボ ねじ込みタイプ ゴム付 10ミリ×W1/4
ねじ込みタイプ。
用途
家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。
ねじ径
W1/4
直径(mm)
(メン)9
径(mm)
(棚受部)10
内容量
1パック(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21252823
N-254
黒
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
21252814
N-253
白
¥
390
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください