棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ

棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ - BEST(ベスト)[金物]棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ - BEST(ベスト)[金物]
(9件のレビュー)

差し込みタイプ。

用途家具やカラーボックスなどに取り付ける棚を取り付けるための棚ダボです。差込穴径(mm)5径(mm)(棚受部)5内容量1パック(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21252936N-268
120
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21252936
2020-02-18
用途: 棚板を増やすとき

付属のダボって、すぐに失くしてしまうし、そもそも最近のカラーボックスでは予備ダボが付属してなかったりして、ダボが足りなくなることがよくあります。
カラーボックスのダボが足りなかったので、ダボ穴径を測ったところ5mmでしたので、こちらを購入しました。
ピッタリ収まり、グラつきは全くありません。
また、これの良いところは、どちら向きでも差し込めるので、傷やサビが出たら、ひっくり返せるところかなと思います(^^)

対象商品 : 21252936
2019-12-15
用途: 棚のメンテナンス
サービス業

長らく紛失していたパーツ補充のために購入しました。サイズも形状もぴったりで、満足しています。ホームセンターを何箇所も回ってみましたが、この形状は何故かどこも取り扱っておらず、あるいはamazonでは50個パック(そんなに要らない)だったりで、今回は良い買い物が出来たと思います。

対象商品 : 21252936
2019-08-11
用途: テレビ台の板を乗せるのに、ダボを無くしたから。
ランスタッド株式会社製造業

注文して次の日に届いたので、びっくり。そして、サイズも計らずに注文してしまったけど、ピッタリいい感じにハマりました。これで、息子のゲームの器械を棚板に乗せて、スッキリ収まりました。ありがとうございました。

対象商品 : 21252936
2019-05-27
用途: 棚板をふやす

両端が同一太さのこのタイプはなかなか、売っていなくて、探しました。
大変ありがたいです。

対象商品 : 21252936
2018-11-21
用途: 下駄箱の棚付けに
有限会社日本情報サービス運輸・通信業

めちゃクチャ、サイズ感も良くて、満足!
スムーズに着脱できて、最高

対象商品 : 21252936
2018-08-08
用途: シューズボックス 棚
建設業・工事業

家をリフォームして新しいシューズボックスを設置しました。棚だぼをホームセンターで探しましたが、同じものがありませんでした。これは全く同じでした。助かりました。

対象商品 : 21252936
2019-05-29
用途: カラーボックスのダボとして
医療・福祉・介護関連業

注文翌日に到着しました。サイズもピッタリで非常に満足してます。

対象商品 : 21252936
2018-09-26
用途: 棚板の追加

欲しかったサイズで品質・価格等、特に不満はありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする