曜日別特売

クレープ紙

クレープ紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]クレープ紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

500mm角の大判すべての学年で幅広く活用いろいろな工作に
いろいろな工作に 細かなしわをよせた紙で工作に最適です。
材質:紙。サイズ:250×250mm。セット内容:赤・緑・青・水色・橙・黄

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126297313967赤、緑、青、水色、橙、黄250×250
オープン
128
141(税込)
当日出荷
2126296413965赤、桃、白、緑、黄緑、青、水色、黒、橙、茶、黄、紫500×250
310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-22
用途: ペーパーフラワー
河内区その他業種

初心者向けのペーパーフラワー作りをしました。シングルでは作れる花に制限があり、バラとかーネーションはできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする