曜日別特売

アクワ水彩ナイロン筆

アクワ水彩ナイロン筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]アクワ水彩ナイロン筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]

弾力があり穂先のまとまりの良いナイロン毛使用。ころがり防止付
ナイロン毛の水彩画筆小サイズ(6号)です
材質:PP,ナイロン

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別丸筆材質PP、ナイロン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
径(Φ)×全長(mm)
穂丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126453810646小・6号4×19319
オープン
228
251(税込)
3日以内出荷
返品不可
2126454710647大・15号8×20428
オープン
291
320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする