曜日別特売

画用紙

画用紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]画用紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]画用紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]画用紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]画用紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]画用紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]画用紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]画用紙 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

表面は柔軟性に優れ、水彩画、イラストレーションなどオールマイティーに使えます
紙色は白でほどよくにじみ止めをしてある学校用画用紙です。水彩絵具や墨、クレヨン、鉛筆ののりも良いです。表面は柔軟性に優れ、水彩画、墨絵、イラストレーションなどオールマイティーに使えます
材質:再生紙・古紙含有率70%。セット内容:100枚

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質再生紙・古紙含有率70%内容量1袋(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126490611252150番 8切
オープン
1,637
1,801(税込)
当日出荷
2126491511253150番 4切
オープン
3,182
3,500(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21264906
2023-07-05
用途: 立体制作
tairadesign卸売・小売業

丈夫で切り口も良く、色も黄色過ぎずとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする