曜日別特売

砂絵用シート A4

砂絵用シート A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]砂絵用シート A4 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

樹脂製ですので台紙まで切ってしまうことがありません。
材質:樹脂,紙。サイズ:297×210mm

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.5寸法(mm)297×210サイズA4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126658613431
オープン
264
290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21266586
2020-09-17
用途: 砂絵
サービス業

剥がしやすく、砂もしっかりとひっつき、よかったです。

対象商品 : 21266586
2020-02-18
用途: 絵画教室教材
アトリエこどものもり教育・研究機関

以前使っていた紙のシートより割高だがのり面のシートが丈夫だからのり面を切り取ってしまうことがなくよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする