両面黒ボール紙(4切・10枚組)

両面黒ボール紙(4切・10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]両面黒ボール紙(4切・10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]両面黒ボール紙(4切・10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]両面黒ボール紙(4切・10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]両面黒ボール紙(4切・10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]両面黒ボール紙(4切・10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(8件のレビュー)

芯まで黒くなっています。
材質:紙。サイズ:390×548×0.4mm。セット内容:10枚組

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)390×548×厚0.4内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21266954143170
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-17
用途: 子供の理科教室に使用。
教育・研究機関

子供の理科教室に使用する為に、購入しました。
3年間で、数百個を購入しています。
品質は良いです。全て使用出来ました。
価格が上がってしまったのが、大量購入には辛いところです。

対象商品 : 21266954
2024-04-24
用途: 集合ポストの台紙
その他業種

マンションの管理人です。集合ポストの住人の名前の記載されたテプラを貼り付けるための台紙として、使っています。以前からあった台紙が古くなったため、代わりとして使うため購入しました。色も厚さもポストにピッタリです。折り曲げるのが、難しかったですが、カッターナイフで折れ目をつけ、定規で押さえ付けて折り曲げました。

対象商品 : 21266954
2023-03-30
用途: 紙箱の製作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

A1を使用したが、硬さや黒色の深さ、断面までの黒さなど非常に満足できた。

対象商品 : 21266954
2018-12-19
用途: 遮光

遮光の目的で購入しました。1枚でもしっかりと遮光されています。(蛍光灯にかざしても、明かりは全く見えません)。

1が参考にしています
対象商品 : 21266954
2018-11-17
用途: 趣味の創作の部材として使用しました。
製造業

100円ショップの物とは比較にならない好商品。色、厚さ共に大満足でした。

対象商品 : 21266954
2021-01-15
用途: 厚さが0.55mmでした
サービス業

0.4mmの表示と違って厚さは0.55mmでした。とりあえず使えますが、設定値に狂いが出ます。

対象商品 : 21266954
2018-01-27
用途: 一般工作
卸売・小売業

芯まで黒い事と黒濃度が他製品より漆黒ですので、とても満足しています。

対象商品 : 21266954
2018-12-11
用途: 広告物撮りの黒しめ用
有限会社フィール

グリーン浮きした黒で、もっと絞まった濃度がある黒じゃなくて残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする