彫金たがね(平、丸針2本組)

彫金たがね(平、丸針2本組) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

彫金専用、細部の表現に適しています。
サイズ:平たがね:Φ4×109mm、丸たがね:Φ4×110mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質寸法(mm)(平たがね)Φ4×109、(丸たがね)Φ4×110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126779435230
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21267794
2024-01-28
用途: 彫金

『彫金たがね』と表記されていたので、材質は鋼と思いました。この商品は一般的な『鉄』で、彫金には全く使い物になりません。せめて材質の表記が必要と思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
こちらの商品の材質は「鉄」でございます。
材質の表記も追加いたしました。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 21267794
2018-02-27
用途: 金蔵に彫刻

安いので文句は言えませんが強度がなさすぎです一回でへたります

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする