麻張キャンバス

麻張キャンバス - アーテック[学校教材・教育玩具]麻張キャンバス - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

麻100%で、油絵具、アクリル絵具兼用の丈夫な中目キャンバスです
目:中目 アクリル、油彩兼用 高級桐材枠使用

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。目の粗さキャンバス中目混率(%)麻100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21268774131201227×158SM
オープン
880
968(税込)
当日出荷
21268783131205455×380F8
オープン
1,640
1,804(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21268774
2017-04-02
用途: ワイヤー雑貨制作で使用
wire art mano mano

大きさとキャンバス生地もちようどよかったです。
しっかりした作りでした。
値段がもう少し安いと良いのですが。。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする