曜日別特売

パネルカバー(厚さ0.08mm)

パネルカバー(厚さ0.08mm) - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:塩化ビニール。サイズ:900×10m

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。寸法(幅Wmm×長さLm)900×10材質塩化ビニール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126899313057
オープン
5,182
5,700(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャンバス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする