曜日別特売

スケッチブック SCシリーズ

スケッチブック SCシリーズ - アーテック[学校教材・教育玩具]スケッチブック SCシリーズ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

※別注での作成もできます。ご相談ください。製本:本型スプリング 用紙枚数:17
サイズ:F6 (409×318mm)

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(mm)
表紙仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21269185140663F6409×318ブルー
オープン
750
825(税込)
3日以内出荷
返品不可
21269194140664F6409×318グリーン
オープン
750
825(税込)
3日以内出荷
返品不可
21269203140670B5182×257ブルー
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21269203
2018-05-03
用途: デッサン
教育・研究機関

サイズ感がよく、紙の質感がいいので、スケッチやクロッキーに最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする