呉竹 呉竹の 塗装・養生・内装用品 呉竹の 筆 呉竹の 丸筆 フィス水筆ペン(太筆タイプ) 丸筆 フィス水筆ペン(太筆タイプ) 注文コード 21269246 注文コード 21269246 (1件のレビュー) 筆を洗う筆洗いが不要で、ぼかしや混色をいつでもきらいな水で行うことができます。 携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。 また、必要最小限の水だけで描く事ができる環境に優しい水彩画用筆です。 種別丸筆 毛丈(mm)15 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 148225 148228 寸法(mm) 選択解除 Φ13×150Φ13×180 サイズ 選択解除 mini大大 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21269246 148225 Φ13×180 大 ¥500 ¥500 ¥550 (税込) 当日出荷 21269264 148228 Φ13×150 mini大 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗装・養生・内装用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 導入用 水書き用小筆 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥2,300 ¥2,091 バスケットへ PE透明糸入りシート ユタカメイク 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ DSPシリ-ズFタイプ本体 DICプラスチック 税込¥406 ¥369 バスケットへ DSPシリ-ズFタイプ蓋 DICプラスチック 税込¥241 ¥219 バスケットへ #3000 ブルーシート(BLZ) ユタカメイク 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 消火クロス キタムラ産業 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ マル短 目地刷毛 剣 インダストリーコーワ 税込¥241~ ¥219~ 防虫・防腐用(樹脂柄)刷毛 インダストリーコーワ 税込¥329~ ¥299~ コテバケ インダストリーコーワ 税込¥978 ¥889 バスケットへ ラッセル塗装シート TRUSCO 税込¥2,638~ ¥2,398~ (3) ハンドスプレーガン 明治機械製作所 税込¥16,478~ ¥14,980~ ミニマムローラー用伸縮つぎ柄 インダストリーコーワ 税込¥945~ ¥859~ アルミつぎ柄止水スイッチ付き インダストリーコーワ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ マスキングテープ押さえローラー インダストリーコーワ 税込¥1,208 ¥1,098 マスキングテープ押さえローラースペア インダストリーコーワ 税込¥758 ¥689 ハイ・ステンレスローラー 70 広島 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ シームローラーⅡ アングル付 広島 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 真鍮製ローラー 5R 広島 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ ケガキ針E 74445 広島 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 真鍮製ローラー 広島 税込¥7,808 ¥7,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品筆丸筆 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21269246 2021-08-12 用途: 絵画 その他業種 子供用に購入。描き心地は良いらしく、とても喜んでいました。また追加で購入するかもしれません。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「筆」にはこんなカテゴリがあります 平筆 丸筆 文字筆 点付筆 面相筆 油筆 筆セット品 シェアする マイページ 最近見た商品