オリジナル平筆(ポスター用・白毛)

オリジナル平筆(ポスター用・白毛) - アーテック[学校教材・教育玩具]

日本画筆に珍しく金具を使った穂先の平らな筆です。主にベタで絵具を塗ったりレタリング文字を描くときに使われます。

種別平筆全長(mm)210サイズ0号毛丈(mm)9毛幅(mm)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126934310700
オープン
264
290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする