ナイロン面相筆

ナイロン面相筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン面相筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン面相筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン面相筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン面相筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン面相筆 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)
種別面相筆全長(mm)195サイズ毛丈(mm)12毛幅(mm)Φ1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126935210730
オープン
337
371(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21269352
2022-11-08
用途: ラッカー塗料でも使えます。

ナイロン筆なので溶剤で穂先が痛むこともなく
穂付け根部分も溶剤で溶けるようなこともないので
ラッカー塗料やラッカーシンナーも安心して使うことができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする