曜日別特売

みんなの画用紙額 画用紙四ツ切判

みんなの画用紙額 画用紙四ツ切判 - アーテック[学校教材・教育玩具]みんなの画用紙額 画用紙四ツ切判 - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:木製。サイズ:収納寸法:380×540mm裏板:厚み3mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質木製、(裏板)MDF厚さ3mm収納寸法(mm)350×540内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21269648192378ブラウン
オープン
2,400
2,640(税込)
10日以内出荷
返品不可
21269657192379ホワイト
オープン
2,400
2,640(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする