曜日別特売

メタリックフレーム(プラスチック製)

メタリックフレーム(プラスチック製) - アーテック[学校教材・教育玩具]メタリックフレーム(プラスチック製) - アーテック[学校教材・教育玩具]

タテ・ヨコどちらでも使えます。
メタリックフレームサイズを279×389×15→281×391×15mmに変更。2013.01.17 大西白ひも800mm、壁かけ金具付
サイズ:本体:281×391×15mm額幅:8mm,入る絵のサイズ:270×380mm

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。仕様裏面スタンド付本体寸法(mm)160×110×15収納寸法(mm)100×150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21269684193500
オープン
373
410(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする