曜日別特売

高級デザイン筆 3本組(溝引棒無し)

高級デザイン筆 3本組(溝引棒無し) - アーテック[学校教材・教育玩具]

材質:イタチ毛,山羊毛。サイズ:面相筆(中):全長 約203mm、穂先:約Φ3×18mm、彩色筆(中):全長 約217mm、穂先:約Φ5.5×26mm、平筆(4号):全長 約230mm、穂先 約15×16mm。セット内容:いたち毛面相筆(中)、羊毛彩色筆(中)、羊毛平筆(4号)

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。種別セットセット内容面相筆(中)、彩色筆(中)、平筆(4号)材質(面相筆)いたち毛、(彩色筆)高級羊毛、(平筆)高級羊毛全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)(面相筆)203×Φ3×18、(彩色筆)217×Φ5.5×26、(平筆)230×15×16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2126990310791
オープン
810
891(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする