縮めると手提げに、伸ばすとショルダーに!幅広いマチで、W型筆洗も収納できます!バッグの裏には、A4スケッチブックが収納できます!教科書、資料集も収納可能!



A4のクリップボードが入り、多少の測定器も入ります。
月次点検時に使用しています。
タラップを登る様な場所へいく時も肩掛けで使ってます。
ベルトがもう少し長ければ、斜め掛けが出来て更に使いやすいと思います。
値段を考慮するとコスパはとても良いと思います。
A4の書類を持ち歩く際、「100均のA4用クリアケースごと縦に入り、フタができて肩にかけられる安価なバッグ」をさがしており、この商品がピッタリでした。
形は定まらずシャキッとしませんが、安いので遠慮なくガンガン使えるところがいいです。
ベルトは肩にかけると少し短いですが許容範囲、ベルトの幅は細すぎず満足です。
素材軽さ大きさには満足しましたが、やはり多数の方が記載している様に、ベルトの長さ不足です。両サイドがDカン&ナスカンで接続するベルトになっていれば、変更も簡単なのにと思います。あと、このベルトにしている事について想定される内容重量の記載があれば、なお良いかなと思います
バッグの大きさは、申し分なしです。ですが、紐が短すぎて斜め掛けできないところが少し残念でした。それ以外は文句なしです!また追加購入します。
屋外での現場作業時(特に斜面などで両手を空けたい現場)に、A4野帳バインダーを持参する用途で購入しました。
他の方もレビューされていますが、紐が短くてたすき掛けすると苦しいです。私は紐を切断して同じ太さの紐50cm程度を縫い合わせて使用し、一応満足のいく使用感を得ています。
用途を考えると、もっと薄くても(マチが小さくても)良いです。
軽くて良いが、肩から斜め掛けすると、紐が短く、少し使いづらい。カバンの内側にポケットがあると助かります。又、かばんの上の部分のカバーももう少し長くても良いと思います。