曜日別特売

SpaPlus ホースにカチッとブラシ

SpaPlus ホースにカチッとブラシ - ワコー
(2件のレビュー)

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水ブラシです。

種類長柄タイプ材質頭部:PP・ステンレス 柄部:アルミニウム・ABS樹脂・PP・PVC・合成ゴム寸法(mm)300×1000×120危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21254625CS-59
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21254625
2021-07-06
用途: 自家用車の洗車
その他業種

伸縮タイプで便利そうと購入しましましたが、伸縮を止めるネジを締め付けても締め切らず、持ち手の部分とブラシ部分がすぐに回転してしまい、力の入れてのブラッシングができません。非常に使いづらいです。どうにかならないでしょうか?

対象商品 : 21254625
2020-11-26
用途: 洗車
サービス業

ホースが取り付けられて、洗車してあと水を流さなくていいのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする