ワコー
Spaplus ハンディーモップ モサップ
こんなお得な商品も!
ショートダスター 車用
モノタロウ
¥
489
税込
¥
538
(34)
黄砂対策に最適なモップです。
寸法(mm)
160×550×90
材質
柄:ポリエチレン 芯:鉄 毛:ポリエステル
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21254668
D-11
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください