曜日別特売

水出し洗車ブラシPP

水出し洗車ブラシPP - ワコー水出し洗車ブラシPP - ワコー水出し洗車ブラシPP - ワコー
(9件のレビュー)

通水できる洗車ブラシです。

種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×420×90危険物の類別非危険物適合用途洗車内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21254792E-039
オープン
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21254792
2024-08-31
用途: 風呂掃除

適度な硬さで毛のヘタリにくさもあり、重宝しています。

対象商品 : 21254792
2024-06-13
用途: 洗車用
自然治癒力研究所

ブラシは丁度良い固さです。
今まで色々使った物はブラシがへたってしまいましたが、これは使ってみないとわからないですが良さそうです。

対象商品 : 21254792
2024-04-06
用途: 現場の完了時
三原興業

。安くてとってもつかいやすくて、おすすめです。もう、5年くらい使用しています
これからもよろしくお願いします

対象商品 : 21254792
2022-04-18
用途: 機械の洗車
サービス業

洗車ブラシは毛の硬さなど色々とあるので、今まで使用していたブラシと同じ物を探していたので、購入できて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 21254792
2021-02-04
用途: 洗車

スポンジ洗いでワックスシャンプーも良いのですが、タイヤ、ホイルはブラシじゃないと汚れが落ちません。

1が参考にしています
対象商品 : 21254792
2021-11-20
用途: クルマの清掃に
金融・保険業

期待通りの商品です。
手軽で耐久性も高くこの手のものでは最高だと思います。

対象商品 : 21254792
2020-05-31
用途: 風呂掃除
その他業種

風呂掃除に使っています。毛のかたさがちょうどいいので重宝しています。

対象商品 : 21254792
2022-07-19
用途: 車メンテ用品
金融・保険業

タイヤ清掃用 アルミを洗いたく購入しましたが柔らか目。
車体にブラシはかけないので・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする