曜日別特売

電池式ミニドライバー

電池式ミニドライバー - trad電池式ミニドライバー - trad
(2件のレビュー)

乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業
軽くて扱いやすい!

用途家具の組立て・扉などの取付けに穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)最大締付トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])210ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)モーター電圧(V)DC6タイプ六角軸専用、DIY専用本体質量(g)約240定格時間(分)5電源単三乾電池4本(別売)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
連続使用時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21272028TDB-098乾電池式ミニドライバー、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー-約15
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21272037TDB-098O乾電池式ミニドライバー、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー-5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21272046TDB-098V乾電池式ミニドライバー、ドライバービット(長さ50mm):+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー160×120×45-
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21272046TDB-098V21272037TDB-098OTDB-098V 電池式ミニドライバー trad 21272037電池式ミニドライバーtrad1台
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21272028
2023-07-03
用途: 家電をあける

初めて使うので、慣れるまでちょっとコツが必要だと思いました。手で回すより断然早いので買って良かったと思います。

対象商品 : 21272028
2018-05-04
用途: 電池式ミニドライバー

オモチヤみたい。
値段相応。
買うんやったら、パオックの方が、ええなあ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする