ベルト&ディスクサンダー

ベルト&ディスクサンダー - trad
(8件のレビュー)

木工・非金属の研磨に!!
ベルトサンダーは水平・垂直にも使用可能!
ワークテーブルは45°可変でき、作業効率アップ!
曲面の研磨も楽々できる!
ディスクペーパーはワンタッチ式で着脱!

ディスク回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz)ベルト速度(m/s)7.2/8.7(50/60Hz)ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915ベルト寸法(mm)幅100×長さ915ディスク径(Φmm)150定格電圧(V)AC100定格電流(A)5.2/4.7(50/60Hz)定格消費電力(W)400本体質量(kg)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×210×320付属品ワークテーブル、マイターゲージ、ツールレスト、六角ボルト・平ワッシャ各2個、六角棒レンチ、ダストノズル、ベルト100×915mm/#80、ディスクペーパー150mm/#80定格時間(分)30周波数(Hz)50/60内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21272152HBDS-100
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21272152
2024-03-23
用途: ゴム板の成形
製造業

硬質ゴムのヘリを削るのに使用してみました。しっかり削れます。集塵機能は申し訳程度ですが、無いよりマシだと思います。

対象商品 : 21272152
2022-03-24
用途: 木材の仕上加工
株式会社渥美メンテナンスサービス業

最初から別注文で仕上げ番手を注文しました。
ベルト交換も問題ありませんでした。
この手の機械は加工する人の技量がもろに現れる物だと実感しています

対象商品 : 21272152
2021-06-09
用途: 木工クラフト
STUDIOまんぼう製造業

使い勝手は予想以上に良くて満足していますが、私にとって付属のペーパーが80番というのは粗すぎ。120、240番が付いているとよかったのですが、到着後即ホームセンターに買いに走りました。ただ、ベルトはどこのホームセンターでも在庫がありましたが、ディスクペーパーの150mmは置いてませんでした。また、集塵機能もまずまずかと思います。

対象商品 : 21272152
2021-02-03
用途: 竹細工の研磨作業

一概には言えないが、他の有名メーカーとの使いやすさとか、操作性は全く問題なし。

対象商品 : 21272152
2019-02-28
用途: 木工
農・林・水産業

標準は荒度が80番やすりと粗いめですが馬力がありかつ重さも有り小物の研磨(木工品)に最適、ベルトの取り替えもワンタッチで簡単その物です。サイドの円盤やすりは、はやりのマジックテープですがセンターを合わせるのに一苦労しました。また、ベルト部を立てる事ができ、使い勝手が良いです。ただし、アーレンキでのボルト固定となっており水平と垂直の切り替えが面倒である。ワンタッチに改良して欲しいものだ。また、細めタイプの(仕上げ)ベルトと円盤やすりもはじめから付けて欲しいものだ。最後に、サイドテーブルについてレビューを見たところ野暮ったいとのことであったが、なんの、しっかり固定でき無理矢理に押さえ込まない限りしっかり水平を保持している。値段の割にしっかりした造りで有りお値打ち品のように感じ,気に入っています。

3が参考にしています
対象商品 : 21272152
2018-12-11
用途: 工作作業
農・林・水産業

長年欲しかった物が手ごろで買えて良かった
騒音がきになる。
保証書がないのが不満です

3が参考にしています
対象商品 : 21272152
2016-11-06
用途: 金属の研磨
有限会社 ワイプロ

安いのに頑丈で使い易い。全く問題なく使えてます。アルミ、鉄の研磨、バリ取り面取りに重宝してます。縦型で使ってますが機械音も気になりません。お買い得でした。
ただ、ベルト取り付け時にダイヤル回してセンターに来るようにするのですが、はじめはコツが分からずちょっと困りましたが、すぐ慣れました。

3が参考にしています
対象商品 : 21272152
2020-01-06
用途: 金属部品のバリ取り
株式会社アドバンスパワー

エンドレスサンドペーパーの回転状態や、馬力が心配でしたが問題ありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする