曜日別特売

スタイリッシュフロントバスケットカバー

スタイリッシュフロントバスケットカバー - BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュフロントバスケットカバー - BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュフロントバスケットカバー - BRIDGESTONE(ブリヂストン)スタイリッシュフロントバスケットカバー - BRIDGESTONE(ブリヂストン)
(2件のレビュー)

破れにくい丈夫なポリエステル生地
表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング
いつでも携行できる便利な収納袋付き

材質表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVA内容量1個
注意
※完全防水ではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21257662FBC-SCMミドル/ブラウン185410×320×25~45
2,990
2,898
3,188(税込)
当日出荷
21257678FBC-SCMミドル/ブラック185410×320×25~45
2,990
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
21257687FBC-SCWワイド/ブラウン205470×300×27~45
2,990
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
21257696FBC-SCWワイド/ブラック205470×300×27~45
2,990
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
21257653FBC-SCSスタンダード/ブラウン165400×280×25~45
2,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21257678
2017-09-08
用途: 買い物
有限会社ラン建設業・工事業

サイズがぴったりです。流石ブリジストン製です。とても満足してます。

対象商品 : 21257687
2016-12-26
用途: 自転車大型カゴ使用時のカバーに
その他業種

使いやすい。ただし、スナップが止めにくい。スナップ部分だけでも厚手の裏地をつけてほしい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする