曜日別特売
FBC-SCM スタイリッシュフロントバスケットカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン) 21257678

スタイリッシュフロントバスケットカバー

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ミドル/ブラック
内容量1個注文コード21257678品番FBC-SCM
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

破れにくい丈夫なポリエステル生地
表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング
いつでも携行できる便利な収納袋付き

色
ミドル/ブラック
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×320×25~45
材質
表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVA
注意
※完全防水ではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21257678
2017-09-08
用途: 買い物
有限会社ラン 様(建設業・工事業)

サイズがぴったりです。流石ブリジストン製です。とても満足してます。

対象商品 : 21257687
2016-12-26
用途: 自転車大型カゴ使用時のカバーに
その他業種

使いやすい。ただし、スナップが止めにくい。スナップ部分だけでも厚手の裏地をつけてほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする