スペシャルバルブセット

スペシャルバルブセット - CAPTAIN STAGスペシャルバルブセット - CAPTAIN STAG
(22件のレビュー)

虫ゴム不要で空気圧を調整しているらくらくバルブです。
1台分です

材質真鍮(ニッケルめっき)、合成ゴム寸法(mm)スペシャルバルブ25mm、トップナット7mm、キャップ7mm質量(g)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21258457Y-3492
600
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21258457
2023-11-03
用途: 一般車の虫ゴム代替として使用

空気入れの動作が軽いのは実感しました。
ただ、2個入りのうち1個のエア漏れがひどく、直しようがなさそうなので廃棄しました。
結果、購入する際には予備を複数用意する必要のある、あまり歩留まりの良くない商品という認識となりました。
単数(2個入り)購入なので、いまのところ不良率50%ですね。
今度は米式アダプタにしようかなとも思っていますが、虫ゴムが無くならないのも納得しました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 21258457
2023-11-01
用途: 劣化の進んだ車いすのタイヤに使用。
公益財団法人日本生命済生会医療・福祉・介護関連業

1つ1つ袋に入れていただいてて安心感がありました。
問題なく修理ができ満足です!

対象商品 : 21258457
2021-09-11
用途: 軽く空気が入ります
サービス業

一般車にあまりお金をかけたくなかったのですけど、送料分浮かせるために試しに購入しました。
早速装着したのですが、空気を入れた時の軽さが全く違います。次回からも購入の機会があれば一緒に買おうと思います。

対象商品 : 21258457
2020-11-30
用途: 車椅子のタイヤの修理用
医療・福祉・介護関連業

老人ホームです。
蒸しゴムなしで即修理可能なので、手軽です。
空気漏れが結構ありますので、予備も含めて13個購入しました。

対象商品 : 21258457
2021-03-21
用途: 購入して1年経過。耐久性は大丈夫そう。
建設業・工事業

購入して1年1ヶ月が経ちました。
自転車通勤で週5日30分乗ってますが、ノントラブルです。
虫ゴムと比べたらずっと空気抜けも少なくてタイヤメンテナンスも楽です。

対象商品 : 21258457
2020-03-23
用途: 自転車のメンテナンス

虫ゴム式の時は1ケ月に2回の割でエアの補充をしていましたが、このバルブに交換して2ケ月経ちますがエア抜けは殆どありません。

4が参考にしています
対象商品 : 21258457
2024-03-01
用途: 自転車の「虫チューブ」無しタイプに取り換え。
製造業

昔ながらの自転車の虫チューブは、ゴムが切れて徐々にタイヤの空気圧が下がり、タイヤ外ゴムが磨り減るのでこのタイプに取り換えました。
交換してからは、タイヤの空気圧が保持され空気入れの回数も少なくなり、空気漏れが余り無いと感じています。
交換タイプですが予備は置いてません。一時的に虫チューブに戻して購入したらまた交換しようと思っています。

対象商品 : 21258457
2021-12-28
用途: 自転車の定期整備で交換した
運輸・通信業

ゴムを装着する手間が省けるのと、空気を入れた時の感触や音は、虫ゴム装着バルブと同じ感じがします。ただ、虫ゴムを付けないので、定期整備の時の交換期間がどうなんだろう?虫ゴム付はゴムの劣化度合いで交換してるので。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チューブバルブの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tube_valve/
2023-03-17

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする