testo(テストー)
クランプ温度スマートプローブ TESTO115i
クランプしてパイプ温度を簡単に測定。
testo 549iと使うと過熱度過冷却度の演算なども可能。
熱交換器の出入り口温度測定にも最適。
パイプはΦ6~35mmに対応。
付属品
乾電池、出荷検査書
トラスコ品番
795-9176
外形寸法(mm)
183×90×30
測定範囲(℃)
-40~+85
測定項目
温度
精度
(±1digit)±1.3℃
分解能(℃)
0.1
バッテリー
単4アルカリ電池×3
電池寿命(時間)
250
動作温度(℃)
-20~+50
保管温度(℃)
-20~+60
注意
※スマートプローブ用アプリのダウンロードが必要です(無料)
※アプリは、GooglePlay,AppStoreでダウンロードして下さい(端末の必要条件・Bluetooth4.0 ・Android4.3以降 ・iOS8.3以上)
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31267068
0560 2115 55
1個
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21270926
115I
1本
¥
8,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください